Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle LMDA-VPA 75K-FI Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMDA-VPA_75K-FI_278390.jpg
LMDA-VPA_75K-FI_278390.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-115092116
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     278390
EAN/GTIN:
     4047526278397
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 75mm
Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge
Gehäuse: Serie LMDA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranz vernietet

Rad: Serie VPA
- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
250 kg
Produktfarbe
Grau, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
98 mm
Gewicht
700 g
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 100kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 21 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.