Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19.07.3415 Automatischer Umschalter (ATS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
ROLINE 19"-Automatik-Transferschalter, 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-116377884
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.3415
EAN/GTIN:
     7630049629134
Suchbegriffe:
Transfer Switch
transfer switch
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3079.7 g
Design
Formfaktor
Rackmount
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Einlasstyp
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
5400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,18*
€ 757,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,65*
€ 749,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,78*
€ 736,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,75*
€ 719,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.