| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-116957501 Herst.-Nr.: AFLD416PS1P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 22 | | Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s | | Speicherkanäle | Einfach-Kanal | | Speicherspannung | 1.2 V | | Sequentielle Bandbreite - 100 % Lesen (bis zu) | 25600 MB/s | | Ursprungsland | Taiwan | | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |