Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMT2074/2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1066 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMT2074/2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1066 MHz
CoreParts MMT2074/2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1066 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11699208
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMT2074/2GB
EAN/GTIN:
     5704327463078
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 2gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.