Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin DIMM 8GB DDR3 Essentials Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin DIMM 8GB DDR3 Essentials Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz
Mushkin DIMM 8GB DDR3 Essentials Speichermodul 1 x 8 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11741264
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     992017
EAN/GTIN:
     846651016331
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram mushkin, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.