Speicher | Speicherkanäle | Okta-Kanal |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 4000 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |
| ECC | Ja |
Sonstige Funktionen | RAM-Speicher maximal | 4000 GB |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
| Intel® Total Memory Encryption | Ja |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
| Intel® Crypto-Beschleunigung | Ja |
| Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience | Ja |
| Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX | 64 GB |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten | 2 |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
| Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Ja |
| Intel® QuickAssist Software Acceleration | Ja |
| Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen | Ja |
| Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 default devices |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Ja |
| Intel® Speed Select-Technologie – Kernleistung | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8542310001 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
| Marktsegment | Server |
| Nutzungsbedingungen | Server/Enterprise |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 80 |
| PCI-Express-Slots-Version | 5.0 |
| Unterstützte Befehlssätze | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Skalierbarkeit | 2S |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 740.17B1 |
Technische Details | Paketträger | E1B |
| Startdatum | Q4'23 |
| Status | Launched |
| Anzahl der UPI-Links | 2 |
| Instandhaltungsstatus | Baseline Servicing |
Betriebsbedingungen | Tcase | 79 °C |
| DTS Max | 90 °C |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessorsockel | FCLGA4677 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 4514Y |
| Grundfrequenz des Prozessors | 2 GHz |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorgeneration | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
| Prozessor-Threads | 32 |
| Intel® UPI-Geschwindigkeit | 16 GT/s |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Stepping | R1 |
| ARK Prozessorerkennung | 237557 |
Gewicht und Abmessungen | Prozessor-Paketgröße | 77.5 x 56.5 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |