Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
Tecline 20500019 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m 12x LC LC/UPC Aqua-Farbe, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Pink, Rot, Türkis, Violett, Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-117688204
Hersteller:
Tecline
Herst.-Nr.:
20500019
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Verpackungsdaten
Testprotokoll enthalten
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewährleistungsfrist
20 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
LC/UPC
Anschluss 1
12x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Pink, Rot, Türkis, Violett, Weiß, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Kabelform
Rund
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Stecker-Material
Keramik
Markenkompatibilität
Universal
Plug
Ja
Zertifizierung
IEC 61300-3-4 IEC 61300-3-6 IEC 61754 / 61755 - ISO 11801
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
LWL Pigtail
,
glasfaser-patchkabel os2 lc 2m
,
infiniband glasfaserkabel
,
lwl pigtail lc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen