Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker
>
Artikel
Tecline 20500035 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m 12x ST Aqua-Farbe, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Pink, Rot, Türkis, Violett, Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-117882569
Hersteller:
Tecline
Herst.-Nr.:
20500035
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Spleißkassette bestückt mit 12 Faserpigtails in verschiedenen Farben
Spleißkassette:
- zum Einbau in Spleißboxen und LWL Wandverteiler
- bis zu 4 Kassetten können in einer 1 HE Spleißbox übereinander montiert werden
- Material: Kunststoff
- Farbe: beige
- Maße (B x H x T): 91,8 x 8,2 (10,5 mit Deckel) x 155 mm
Pigtails:
- Multimode, OM3, 50/125 µm
- Faser-Farben nach DIN-VDE 0888-100-1 und IEC 60794-2:
rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa
- 12x ST/UPC Stecker, Farbe aqua (türkis)
- Standard: IEC 61754 / 61755 - ISO 11801
- Einfügedämpfung: = 0,3 dB (IEC 61300-3-4)
- Rückflussdämpfung: = 30 dB (IEC 61300-3-6)
- Ferrule: Keramik
- Außendurchmesser: 900 µm
- Äußere Hülle: LSZH (halogenfrei)
- Verpackung: 12 Stück im PE-Beutel, farbig sortiert
- mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Testprotokoll enthalten
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
12x ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Pink, Rot, Türkis, Violett, Weiß, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Kabelform
Rund
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Stecker-Material
Keramik
Markenkompatibilität
Universal
Plug
Ja
Zertifizierung
IEC 61300-3-4 IEC 61300-3-6 IEC 61754 / 61755 - ISO 11801
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
LWL Pigtail
,
Spleißkassette
,
lwl patchkabel st stecker auf st stecker 2m om2
,
lwl patchkabel st stecker auf st stecker
,
lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen