Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® Case Moto G14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® Case Moto G14
PanzerGlass SAFE. by ® Case Moto G14
PanzerGlass SAFE. by ® Case Moto G14
PanzerGlass SAFE. by ® Case Moto G14
PanzerGlass SAFE. by ® Case Moto G14
Artikel-Nr.:
     CIDE9-117900884
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95632
EAN/GTIN:
     5711724956324
Die Soft TPU Hülle von SAFE. by PanzerGlass™️ schützt dein Handy vor Stürzen aus der Tasche, Stößen auf dem Rücksitz und verrückten Stürzen am Freitagabend. Die dünne, schlanke und transparente Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und schützt dein Handy effektiv, während du vollen Zugriff auf alle Funktionen hast. Sie ist kompatibel mit kabellosem Aufladen und vergilbt nicht, so dass deine Hülle Tag für Tag gut aussieht - auch wenn sie Sonnenlicht und Strandpartys ausgesetzt ist.


Die Soft TPU Hülle schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemand anderen weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei dieser Hülle haben wir es geschafft, die Papierverpackung um 45%* im Vergleich zu früheren Modellen zu reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box geliefert.


Die Installation ist einfach. Klicke die Hülle einfach auf und du kannst aufatmen, weil du weißt, dass du nie wieder den schrecklichen Anblick fürchten musst, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. Und denk daran: Wenn du dein Handy besonders gut schützen willst, kannst du die Soft TPU Hülle mit einem SAFE. by PanzerGlassTM Displayschutz und einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz kombinieren.


*Gemessen durch den Vergleich der Masse der Papierverpackung von 2023 mit der Masse der Papierverpackung von 2022. Messungen wurden von einem Drittanbieterlabor durchgeführt (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
55 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
Motorola - Moto G14
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909090
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
165 mm
Dicke
11.5 mm
Gewicht
29 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.