Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend USD460T 64 GB MicroSDXC 3D NAND Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-118031579
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GUSD460I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Fallbeständig, Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 2
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
3D NAND
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.