Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-40M Netzwerkkabel Grau Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118044814
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6A-LSZHCU-40M
EAN/GTIN:
     8716309125604
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Kabellänge
40 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Crossover-Kabel
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
500 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.