| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-118048460 Herst.-Nr.: PP6A-LSZHCU-60M EAN/GTIN: 8716309125611 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.2 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 310 mm | | Verpackungstiefe | 370 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm | Merkmale | Kabellänge | 60 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Aluminium | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Fest | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabeltyp | Crossover-Kabel | | AWG Kabelgröße | 27 | | Frequenz | 500 MHz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |