Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bredemeijer Bella Ronde Einzelne Teekanne 1200 ml Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-118165910
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     101014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1200 ml
Produktfarbe
Pink
Material
Edelstahl
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tropffreier Ausgießer
Ja
Kollektion
Duet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.