Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool PN650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool PN650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PN650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PN650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PN650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PN650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PN650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PN650M Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118168561
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-PN650M-FC0B-EU
EAN/GTIN:
     6933412719236
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
550,750,450,650 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
8 - 4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
648 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
No load operation, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Surge & inrush protection (SIP), Überspannungsschutz, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.1
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP, Triman
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.