Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AP32 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AP32 Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE AP32 Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE AP32 Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE AP32 Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE AP32 Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE AP32 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118427007
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1T26A
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
39 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3at
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.9 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.