Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1512-250/Y Netzwerkkabel Gelb 25 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; gelb; 25m; 26AWG
Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; gelb; 25m; 26AWG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118516998
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1512-250/Y
EAN/GTIN:
     4016032318644
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
740 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, DIN EN 50173
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.