Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Intellinet Verlegekabel Cat5e, F/UTP, 305 m Spenderbox, AWG 26, Litzendraht, Vollkupfer, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-11854629
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
337892
EAN/GTIN:
766623337892
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Verlegekabel für hohe Netzwerkansprüche
Dieses Cat5e-Installationskabel von Intellinet Network Solutions bringt die Eigenschaften für hohe Ansprüche mit. Vollkupferdraht und Aluminiumfolienschirmung sorgen für hochwertige Signalintegrität. Dank der praktischen Tabelle auf der Spenderbox können Sie die verbleibende Länge dokumentieren und behalten so immer den überblick für den nächsten Verlegeeinsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
350 MHz
Zertifizierung
UL
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
kat5 grau
,
kat5
,
lan kabel kat 5e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen