Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex T10
Godex T10
Godex T10
Godex T10
Godex T10
Godex T10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11856300
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-T10
EAN/GTIN:
     4040329199876
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Ein Aufwickler mit einfacher Handhabung.

- Der ist geeignet für alle Godex Drucker.
- Innen- oder Außenwicklung.
- Modernes, funktionelles Design in robuster Ausführung.
- Farbige LEDs zur Statusanzeige des Aufwicklers.
- Core Adaptor für 1" (25.2 mm – 25.6 mm), 1.5" (40 mm – 40.6 mm), 3" (76 mm – 76.6 mm).
- Direktaufwicklung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
349 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Kompatibilität
RT700i RT700 G500 G300 EZ2250i EZ2050 EZ6200Plus
Weitere Suchbegriffe: Etikettendruckerspendemodul, Spendemodul Etikettendrucker, etiketten ab-/aufwickler, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.