| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-11856903 Herst.-Nr.: NF-F12 PWM EAN/GTIN: 731215276927 |
| |
|
| | |
| Durch die Kombination von elf Statorleitschaufeln mit einem eigens entwickelten siebenblättrigem Rotor erzielt das Focused Flow™ System des NF-F12 hervorragenden statischen Druck und fokussiert den Luftstrom für überlegene Leistung auf Kühlkörpern und Radiatoren. Zugleich garantieren eine Reihe avancierter aerodynamischer Optimierungsmaßnahmen, das SSO-Lager der zweiten Generation sowie Noctuas neuartiger PWM IC für vollautomatische Regelung ein beeindruckendes Niveau an Laufruhe. Der NF-F12 bietet ein modulares Kabelsystem, integrierte Anti-Vibrations Pads sowie zwei Geschwindigkeitseinstellungen für höchste Flexibilität. Seine ausgezeichnete Performance, umfassenden Features und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-F12 zu einer erlesenen Wahl für Luftkühler, Radiatoren oder andere drucksensitive Anwendungen. Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 0.6 W | | Spannung | 12 V | | Nennstrom | 0.05 A | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 120 x 120 x 25 mm | | Stecker | 4-pin PWM | | Drehgeschwindigkeit | 1500 RPM | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Computergehäuse | | Typ | Ventilator | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 150000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |