Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RJ-45/RJ-45, Cat.6a, 1.5m Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RJ-45/RJ-45, Cat.6a, 1.5m Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a
ACT RJ-45/RJ-45, Cat.6a, 1.5m Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11858721
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB6851
EAN/GTIN:
     8716065276909
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.