Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY HP microSDHC U1 32 GB MicroSD Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY HP microSDHC U1 32 GB MicroSD Klasse 10
PNY HP microSDHC U1 32 GB MicroSD Klasse 10
PNY HP microSDHC U1 32 GB MicroSD Klasse 10
PNY HP microSDHC U1 32 GB MicroSD Klasse 10
PNY HP microSDHC U1 32 GB MicroSD Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11876481
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     SDU32GBHC10HP-EF
EAN/GTIN:
     3536401533566
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
PNY liefert Ihnen Speicher für Digitalkameras, Camcorder und Mobiltelefone zum Aufnehmen und Speichern von Bildern, Video und Musik. Ob Amateur, Enthusiast oder Profi, die Produktpalette von PNY umfasst Speicherkarten in den Formaten Secure Digital™, CompactFlash™, xD und MicroSD, die Ihren Anforderungen an Geschwindigkeit und Kapazität gerecht werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Daten Aufbewahrung
114 Jahr(e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
15 MB/s
X-Geschwindigkeitsklasse
10
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 11 x 1 mm
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.