Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-P12 PWM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-P12 PWM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun, Weiß
Noctua NF-P12 PWM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun, Weiß
Noctua NF-P12 PWM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun, Weiß
Noctua NF-P12 PWM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun, Weiß
Noctua NF-P12 PWM Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11959775
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-P12 PWM
EAN/GTIN:
     4716123314745
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter noctua
gehäuselüfter
Der klassische NF-P12 120mm Lüfter wurde speziell für Anwendungen wie CPU Kühler konzipiert, die hohen statischen Druck erfordern, und hat wesentlich zu Noctuas Reputation als führendem Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen. Nach wie vor beeindruckt er Anwender mit seiner hervorragenden Laufruhe und ausgezeichneten Performance. Die neue PWM Version ist mit Noctuas neuartigem, eigens designten PWM IC für vollautomatische Regelung und niedrigeren Stromverbrauch ausgestattet. Das renommierte SSO-Lager und 6 Jahre Herstellergarantie runden das Qualitätspaket ab und machen den NF-P12 PWM zu einer bewährten Premium-Lösung für höchste Ansprüche.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Kabellänge
0.3 m
Design
Produktfarbe
Braun, Weiß
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Kühlleistung in Watt (max)
0.6 W
Befestigungslochabmessungen
105 x 105 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
900 RPM
Geräuschpegel mit LNA (max)
12.6 dB
Luftstrom
92.3 m³/h
Luftstrom mit LNA (max)
63.4 m³/h
Maximaler Luftdruck mit LNA
1.21 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing
Geräuschpegel Lüfter (max.)
12.6 dB
Statischer Lüfterdruck
1.68 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.