Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Epson EB-PQ2010W Beamer 10000 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120312765
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HB02980
EAN/GTIN:
     8715946719023
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Flur, Flying frame
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Projektionsverhältnis
0.34 - 7.16:1
Bildschirm
Farbtiefe
10 Bit
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
10000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
5000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9, 21:9
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-45 - 45 °
Matrix Größe
1.04 "
Wärmeableitung
2084 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDBaseT-Port
Ja
Typ Serviceport
USB Typ-B
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18800 g
Breite
545 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
189 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
39 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
558 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
483 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Präsentation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.553,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.743,70*
€ 21.115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.705,05*
€ 21.069,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.572,48*
€ 20.911,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.553,95*
€ 20.889,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.