Design | Marktpositionierung | Präsentation |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Flur, Flying frame, Wand |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Objektiv | Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Projektionsverhältnis | 0.34 - 7.16:1 |
Bildschirm | Farbtiefe | 10 Bit |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Projektor | Projektorhelligkeit | 20000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:9, 21:9 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 14000 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30 ° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -45 - 45 ° |
| Matrix Größe | 1.04 " |
| Weißlichtausgang | 20000 ANSI Lumen |
| Farblichtausgang | 20000 ANSI Lumen |
| Wärmeableitung | 4865 BTU/h |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Typ Serviceport | USB Typ-B |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Stromeingang | Ja |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 29200 g |
| Breite | 586 mm |
| Tiefe | 492 mm |
| Höhe | 218 mm |
Lichtquelle | Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Merkmale | Geräuschpegel | 48 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 39 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX5 |
| Passwortschutz | Ja |
Energie | Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1431 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 975 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Video | Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Full-HD | Ja |
| Video-Farbmodi | Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Präsentation |