Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox Mini CXM1 IN4832 Intel® Celeron® N4500 8 GB LPDDR4-SDRAM 32 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120354768
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z46EH.001
EAN/GTIN:
     4711474071149
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
eMMC
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N4500
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Speicherlayout
4 x 2 GB
Speicherkartensteckplätze
4x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
4266 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
161.26 mm
Tiefe
119.85 mm
Höhe
33.9 mm
Gewicht
600 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromversorgung
65 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Audio-System
High Definition Audio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.