Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-A14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Braun
Noctua NF-A14 Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120355867
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A14IPPC-24V-3000SPIP67PWM
EAN/GTIN:
     9010018100600
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
7.92 W
Spannung
5/24 V
Stromstärke (maximal)
0.33 A
Ventilatoren Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 25 x 140 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
315 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff, Polyamid
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
41.3 dB
Luftstrom
269.3 m³/h
Maximum Luftdruck
6.58 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
41.3 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
3000 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
150000 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.