Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® HardCase Google Pixel 8a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® HardCase Google Pixel 8a
PanzerGlass ® HardCase Google Pixel 8a
PanzerGlass ® HardCase Google Pixel 8a
PanzerGlass ® HardCase Google Pixel 8a
PanzerGlass ® HardCase Google Pixel 8a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120365273
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1228
EAN/GTIN:
     5711724012280
Willst du mehr Schutz mit weniger Auswirkungen auf den Planeten? Dieses PanzerGlass™ HardCase hat eine Rückseite aus 100% recyceltem Kunststoff und schützt dein Handy vor Stürzen, Stößen, Kratzern und allem, was das Leben sonst noch so mit sich bringt. Die Hülle wurde sogar nach dem 3 x Military Grade Standard getestet, was bedeutet, dass sie mehrere Stürze aus einer Höhe von 3,6 Metern übersteht. Das HardCase schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an eine andere Person weitergeben kannst, die es genauso liebt wie du. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei dieser Schutzhülle konnten wir die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Modellen um 45%* reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box geliefert. 


Das mit HardCase, welches mit kabellosem Aufladen kompatibel ist, besteht aus einer steifen, transparenten Rückseite, die von einem weicheren Rahmen umgeben ist. Sowohl die Rückseite als auch der Rahmen sind vergilbungsbeständig, damit deine Hülle auch bei starker Beanspruchung Tag für Tag gut aussieht. Für einen 360-Grad-Schutz des Telefons kombinierst du die Hülle mit einem PanzerGlass™ Displayschutz und einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz. 


*Gemessen von einem unabhängigen Labor durch Vergleich der Masse der Papierverpackung 2023 mit der Masse der Papierverpackung 2022 (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
56 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Google - Pixel 8a
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
155 mm
Dicke
13 mm
Gewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.