Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N IP One Video-Zugangssystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Gegensprechanlage IP One **Schwarz**
2N Gegensprechanlage IP One **Schwarz**
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120439827
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9158106
EAN/GTIN:
     8595159522845
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
2N IP One ist eine äußerst robuste IP-Videosprechanlage, die auf dem Axis ARTPEC-7-Prozessor basiert und für Familienhäuser entwickelt wurde. Sie ist mit einer Full-HD-Weitwinkelkamera mit 156 Grad ausgestattet, die kristallklare Videogespräche ermöglicht, und verfügt über die Funktion der adaptiven Gesichtsvergrößerung, um die ständige Kontrolle über die Haustür und die häusliche Umgebung zu gewährleisten. Sie kann den Besitzer auch auf unerwartete Aktivitäten aufmerksam machen und so die Sicherheit Ihres Hauses erhöhen. Verbinden Sie die 2N IP One mit einer 2N-Innensprechstelle, der My2N-App und, im Gegensatz zu herkömmlichen Videotürklingeln, mit führenden Hausautomationssystemen, um das Nutzungserlebnis der Bewohner zu verbessern.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Display-Seitenverhältnis
4:3
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
RTP, RTSP, SRTP
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Smartphone-Unterstützung
Ja
IK-Kodex
IK08
Vandalesicher
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
355 g
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Maximale Framerate
30 fps
Mindestbeleuchtung
0.3 Lux
Bildwinkel, horizontal
156 °
Bildwinkel, vertikal
116 °
Feste Brennweite
1.93 mm
Energie
Außengerät Stromversorgung
DC/PoE
Netzteil Eingansgsspannung
20 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Energieverbrauch
600 mA
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
3 W
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.264, MJPEG, Zipstream
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,15*
€ 856,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,81*
€ 848,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,83*
€ 800,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,02*
€ 771,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,56*
€ 714,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.