Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P03178-B21 Netzteil 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P03178-B21 Netzteil 1000 W
HPE P03178-B21 Netzteil 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120622070
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P03178-B21-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Wie können Sie die Energieeffizienz im Rechenzentrum ohne Beeinträchtigung der IT-Leistung verbessern? HPE Flexible-Slot-Netzteile bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 96 % mit 80 Plus Titanium-zertifizierten Optionen, die die Energieanforderungen der Server senken und unnötigen Stromverbrauch im Rechenzentrum reduzieren und Ihre Ersatzteilstrategie vereinfachen1. Der Formfaktor ist um 25 % geringer als derjenige der vorherigen Generationen und bietet mehr Platz für zusätzliche Serveroptionen und zur Verbesserung der Leistung Ihrer Server. Der schnelle, werkzeugfreie Hot-Plug-Zugriff vereinfacht und verbessert die Wartbarkeit. Unterstützung von HPE ProLiant Gen10, Gen10 Plus und Gen11 Servern, ausgewählte HPE Apollo Gen10 und Gen10 Plus Systemen und HPE Alletra 4.100 Datenspeicherservern, um Ihre Ersatzteilstrategie zu vereinfachen und die Kosten im Rechenzentrum weiter zu senken.

Hauptmerkmale

Verbessern Sie die Effizienz im Rechenzentrum ohne Beeinträchtigung der IT-Leistung
- HPE Flexible-Slot-Netzteile bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 96 % mit 80 Plus Titanium-zertifizierten Optionen, die die Energieanforderungen der Server senken und unnötigen Stromverbrauch im Rechenzentrum reduzieren.
- Netzteile mit einem Wirkungsgrad von 96 % erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/424 (EU Lot 9) der Europäischen Kommission.
- Das Netzteil ist um 25 % kleiner als die Netzteile mit gemeinsamen Steckplatz der vorherigen Generation von HPE und bietet so mehr Platz für zusätzliche Serveroptionen und zur Verbesserung unserer Server.
- Der schnelle, werkzeugfreie Hot-Plug-Zugriff vereinfacht und verbessert die Wartbarkeit.
- Unterstützung von HPE ProLiant Gen10, Gen10 Plus und Gen11 Servern, ausgewählte HPE Apollo Gen10 & und Gen10 Plus Systemen und HPE Alletra 4.100 Datenspeicherservern, um Ihre Ersatzteilstrategie zu vereinfachen und die Kosten im Rechenzentrum weiter zu senken.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Effizienz
96 %
Leistungen
Zweck
Server
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Kompatible Produkte
ProLiant DL20 Gen10 & Gen10 Plus ProLiant DL320 Gen11 ProLiant DL325 Gen10, Gen10 Plus, Gen10 Plus v2 & Gen11 ProLiant DL345 Gen10 Plus & Gen11 ProLiant DL360 Gen10, Gen10 Plus & Gen11 ProLiant DL365 Gen10 Plus & Gen11 ProLiant DL380 Gen10, Gen10 Plus & Gen11 ProLiant DL385 Gen10, Gen10 Plus, Gen10 Plus v2 & Gen11 ProLiant DL560 Gen10 ProLiant DL580 Gen10 ProLiant ML30 Gen10 & Gen10 Plus ProLiant ML110 Gen10 ProLiant ML350 Gen10 & Gen11 ProLiant RL300 Gen11 Alletra 4110 Alletra 4120 Apollo 2000 Gen10 & Gen10 Plus Apollo 4200 Gen10 & Gen10 Plus Apollo 4500 Gen10
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
323.8 mm
Höhe
101.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.