Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60623 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker zu RJ45 Buchse PVC 0,5 m
Delock M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker zu RJ45 Buchse PVC 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120686658
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60623
EAN/GTIN:
     4043619606238
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
RJ-45 Stecker
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Art der Codierung
X-code
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, sai-buchse m12, as-i buchse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.