Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A S/FTP Patchkabel mit CAT 7 Rohkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A S/FTP Patchkabel mit CAT 7 Rohkabel
Digitus CAT 6A S/FTP Patchkabel mit CAT 7 Rohkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12077112
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1643-A-010
EAN/GTIN:
     4016032296294
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission.
- Transparent Gelb gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A (500 Mhz)
- Hirose TM31 RJ45-Stecker
- PoE+ kompatibel

Die Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem EN-50173-1; EN-80288-4-2 und ISO/IEC 11801; IEC 61156-6 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der CAT 6A Verkabelung. Die Leistung des Rohkabels wurde bis 1000 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Paketgewicht
51.4 g
Verpackungsvolumen
480 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
27/7
Zertifizierung
UL
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.