Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group VULCAN FLABD516G6000HC3001 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-120874913
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FLABD516G6000HC3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
30
Speicherdatenübertragungsrate
48000 MT/s
Speicherspannung
1.35 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32.7 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.