Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23693 Zahnbürstenhalter Weiß Freistehender Zahnbürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnbürstenhalter Cube Polyresin weiß 8,5x6,5x11,5 cm von Kela
Zahnbürstenhalter Cube Polyresin weiß 8,5x6,5x11,5 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120903166
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23693
EAN/GTIN:
     4025457236938
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Freistehender Zahnbürstenhalter
Material
Polyresin
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: zahnbürstenbecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.