Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Smart W3 Netzteil 600 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121009246
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-SPW-0600NNFAWE-1
EAN/GTIN:
     4711475645394
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Leistung mit Effizienz und Stabilität
Die Smart W3-Serie ist mit 80 PLUS Effizienz zertifiziert und entspricht den ATX 3.1-Standards und bietet 500W, 600W und 700W Optionen. Sie ist perfekt für preisbewusste Benutzer, die ein effizientes und zuverlässiges Einsteiger-Netzteil suchen, das durch eine solide 5-Jahres-Garantie abgesichert ist.

ATX 3.1 Ready
Die Smart W3-Serie ist vollständig kompatibel mit den ATX 3.1-Spezifikationen, unterstützt bis zu 200 % Lastspitzen, erreicht einen Wirkungsgrad von 60 % bei geringer Last und erfüllt die erforderlichen Timing-Standards für Netzteile.

Geräuschlose Kühlung
Der extrem leise 120-mm-Lüfter liefert einen hervorragenden Luftstrom bei einem außergewöhnlich niedrigen Geräuschpegel.

Hochwertiger 105°C/221°F Hauptkondensator
Der hochwertige Hauptkondensator verbessert die Haltbarkeit des Netzteils und sorgt dafür, dass die Smart W3-Serie stabil und zuverlässig ist.

Einzelne +12V-Schiene mit hoher Stromstärke und DC-zu-DC-Design
Die leistungsstarke einzelne +12V-Schiene kann die für die beste Kompatibilität benötigte Leistung ordnungsgemäß liefern. Die Verwendung von DC-zu-DC-Schaltungen sorgt für einen sehr stabilen Betrieb und eine verbesserte Spannungsregelung.

Integrierter Schutz in Industriequalität
Zum Schutz der Hardware ist der Smart W3 mit industrietauglichen Schutzvorrichtungen ausgestattet: OCP (Over Current Protection), OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection), OTP (Over Temperature Protection).

Nicht modulare weiche Kabelkonstruktion
Die Smart W3-Serie wird mit weichen, schwarzen Kabeln geliefert, die die Kabelinstallation vereinfachen und das System mit optimalen Spannungen versorgen.

80 PLUS Zertifiziert und Intel C6/C7 States Ready
Die Smart W3-Serie spart Energie durch ihre hohe Energieeffizienz von bis zu 80 % und ist nach 80 PLUS® zertifiziert. Die Smart W3-Serie spart Energie durch ihre hohe Energieeffizienz von bis zu 80 % und ist 80 PLUS®-zertifiziert. Sie wurde für die Zusammenarbeit mit allen Generationen von Intel-Prozessoren optimiert, um maximale Energieeinsparungen zu erzielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
12 - 5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
105 W
Kombinierter Strom (+12V)
600 W
Kombinierter Strom (+5V)
105 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
3.1
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB/FCC/cTUVus/ICES
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.