Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KA1-8073 Zubehör für elektrische Schalter Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121014827
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KA1-8073
EAN/GTIN:
     7320500259702
Suchbegriffe:
Drucktaster
Reduktionsring
drucktaster 22mm
drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Metallisch
Kompatible Produkte
CP1 CP2 CP11 CP12 CP13 CP9 MP1 MP2 MP3 MP4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: abb drucktaster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.