Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 9 Pro Fold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 9 Pro Fold 512GB obsidian
Google Pixel 9 Pro Fold 512GB obsidian
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121066006
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA05799-US
EAN/GTIN:
     840353909960
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Entfalte dein Potenzial.
Erlebe das bisher größte Smartphone-Display mit den besten AI-Funktionen von Google.

Schlankes, elegantes und robustes Design.
Das dünne faltbare Smartphone von Google passt problemlos in deine Tasche. Und sein elegantes Design besticht durch glattes, mattes Glas und eine edle Metalloberfläche.

Das bislang größte Smartphone-Display.
Mit dem 80 % helleren, inneren Super Actua Flex-Display mit einer Größe von 204 mm und dem äußeren 160 mm großen Actua-Display kannst du in völlig neue Welten eintauchen.

Mühelos produktiv sein.
Informationen suchen, speichern und organisieren, komplexe Projekte vereinfachen und deine Kreativität voll entfalten – auf Pixel geht das kinderleicht.

Antworten auf alle deine Fragen.
Möchtest du über etwas, das dir in deinem Alltag begegnet, mehr wissen? Mach einfach ein Foto und lass dir von Gemini Unterstützung und Ideen liefern – fotografiere zum Beispiel den Inhalt deines Kühlschranks und frag Gemini, was du damit kochen könntest.

Kreativ werden und Dinge effizienter erledigen.
Chatte mit Gemini, um Ideen zu entwickeln oder mehr über etwas zu erfahren. Gemini kann auch bei größeren Aufgaben helfen, beispielsweise anhand einer Liste von Restaurants eine Karte erstellen, die die Standorte zeigt.

Schnell auf dem Laufenden.
Mit Gemini kannst du im Handumdrehen deinen Posteingang bearbeiten. Bitte das Tool einfach, deine ungelesenen Nachrichten in Gmail zusammenzufassen.

Circle to Search – einkreisen genügt
Kreise einfach ein, worüber du mehr wissen möchtest, ob Foto, Text oder Video. Das Pixel 9 Pro Fold findet passende Ergebnisse, ohne dass du die App wechseln musst.

Aufgeklappt klappt noch mehr.
Öffne einfach mit dem Splitscreen zwei Apps nebeneinander und steigere deine Produktivität im Alltag dank Multitasking.

Ziehen, loslassen, fertig.
Per Drag-and-drop kannst du Bilder, Videos, Links und Text aus einer App in eine andere verschieben. Das ist eine einfache und superschnelle Möglichkeit zum Teilen.

Auf natürlichere Weise übersetzen.
Mit Google Übersetzer werden persönliche Gespräche in verschiedenen Sprachen noch einfacher. Dank der Dual Screen-Unterstützung werden die Übersetzungen jeweils auf dem inneren und äußeren Display angezeigt.

Beeindruckende Bilder und Videos in einer neuen Dimension.
Dank der fortschrittlichen Dreifach-Rückkamera, dem flexiblen Design und der innovativen AI von Google kannst du ganz einfach beeindruckende Selfies und Gruppenfotos aufnehmen und diese ganz nach Belieben bearbeiten.

Klare und scharfe Nahaufnahmen.
Mit dem Teleobjektiv mit 5‑fachem optischem Zoom und bis zu 20‑fachem Super-Resolution-Zoom kannst du auch bei den kleinsten Motiven jedes Detail zum Vorschein bringen.

Dramatische Bilder mit Weitwinkelobjektiv.
Du möchtest mehr von der Landschaft aufnehmen? Dann kannst du jetzt ganz weit herauszoomen. Und um die kleinsten Details gestochen scharf zu sehen, ganz nah heranzoomen. Das 10,5‑MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit Makrofokus sorgt jetzt bei jedem Zoom für beeindruckende Aufnahmen.

Kräftige Farben auch bei wenig Licht.
Mit der 48‑MP-Weitwinkel-Hauptkamera und der superschnellen Blende mit f/1,7 kannst du lebensnahe, gestochen scharfe Fotos von beliebigen Motiven aufnehmen – von Stadtlichtern bis hin zum Sternenhimmel.

Selfies mit mehr Selbstvertrauen.
Bewundernswerte Selfies mit perfekter Ausrichtung gelingen durch die leistungsstarke Rückkamera und die Vorschau auf dem vorderen Display.

Jetzt sehen alle, wie sie aussehen.
Mit dem Pixel 9 Pro Fold kannst du jeden von seiner besten Seite zeigen. Während du die Aufnahme vorbereitest, können sich alle auf dem äußeren Display sehen und in Pose werfen.

Eine tolle Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu wecken.
Mach tolle Fotos deiner Kinder mit der Funktion „Blickfang“. Während du das Foto ausrichtest, sehen sie lustige Animationen und schauen dabei viel einfacher direkt und lächelnd in die Kamera.

Fotos per Sprachbefehl – aufstellen und fertig.
Stell dein Smartphone im „Auf dem Tisch“-Modus auf und mache Gruppenfotos, Fotos im Zeitraffer oder Astrofotos. Einfach Timer einstellen, ins Bild springen oder „Hey Google, mach ein Foto“ sagen.

Für Gruppenbilder, auf denen keiner fehlt.
„Mich hinzufügen“ sorgt dafür, dass alle im Bild sind. Lasst euch einfach von zwei verschiedenen Personen fotografieren. Das Pixel 9 Pro Fold zaubert dann aus beiden Aufnahmen ein Foto.

Gruppenbilder, die allen gefallen werden
Jemand hat geblinzelt oder weggesehen? Mit „Beste Aufnahme“ kannst du ähnliche Fotos zu einem gelungenen Gruppenfoto zusammenführen.

Alles ins rechte Licht rücken – oder korrigieren.
Der Magische Editor kann den Bildausschnitt von neuen und sogar alten Fotos automatisch anpassen. Er kann den besten Zuschnitt vorschlagen und dein Bild erweitern.

Unterhaltung auf dem großen Display – überall und jederzeit.
Mit dem immersiven und beeindruckenden inneren 204 mm großen Display kannst du zu Hause und unterwegs in neue Welten eintauchen.

Perfekt für das Ansehen von Inhalten per Sprachbefehl.
Platziere dein Pixel 9 Pro Fold im Modus „Auf dem Tisch“ auf einer Oberfläche, damit du einfach und entspannt deine Lieblingsinhalte ansehen kannst.

Den Überblick beim Multitasking bewahren.
Mit dem Splitscreen kannst du gleichzeitig Inhalte wiedergeben, chatten und im Internet surfen. Auf einer Seite streamen. Auf der anderen planen.

Unvergleichlich schnell.
Dank dem bisher schnellsten und leistungsstärksten Prozessor von Pixel und 16 GB RAM ist das Pixel 9 Pro Fold blitzschnell und effizient und begeistert mit innovativen KI-Funktionen.

AI von Google – zuerst auf deinem Smartphone.
Pixel-Geräte erhalten über regelmäßige Updates die aktuellen AI-Features von Google. Und sie erhalten 7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor G4
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Titan M2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
2076 x 2152 Pixel
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus 2
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
2000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1600 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
2700 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
373 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Zweites Display
Ja
Zweites Display Diagonale
6.3 "
Zweites Display Auflösung
1080 x 2424 Pixel
Helligkeit des zweiten Displays
1800 cd/m²
Maximale Helligkeit des zweiten Displays
2700 cd/m²
Typ zweites Display
OLED
Zweites Display Pixeldichte
422 ppi
Zweites Display Glasart
Gorilla Glass
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige
120 Hz
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Notruf SOS (Satellit)
Ja
Sturzerkennung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
10 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/2 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/3.4 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/3.2 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
10.5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
10.8 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
3,1
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
127 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
23 °
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
20 x
Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch)
10 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Zweite Blendenzahl der Frontkamera
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
87 °
Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera
87 °
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
62 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Cast
Speichermedium
RAM-Kapazität
16 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
45 W
Design
Formfaktor
Klappgehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Obsidian
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Flackersensor
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR mmWave, Sub6
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
Tri-Band
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
257 g
Breite
150.2 mm
Tiefe
5.1 mm
Höhe
155.2 mm
Zusammengeklappte Breite
77.1 mm
Gefaltete Tiefe
10.5 mm
Zusammengeklappte Höhe
155.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4650 mAh
Multimedia
Mikrofonanzahl
3
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.689,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,73*
€ 2.160,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.805,78*
€ 2.148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,08*
€ 2.083,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.718,01*
€ 2.044,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,36*
€ 2.010,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.