Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näve 2088022 Bodenleuchte E27 LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textil-Stehleuchte
Textil-Stehleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121138958
Hersteller:
     Näve
Herst.-Nr.:
     18.2088022
EAN/GTIN:
     4003222883297
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Tessile Stehleuchte Metall, Textil, Holz schwarz, natur
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
40 W
Leuchtmitteltyp
LED
Design
Produktfarbe
Schwarz, Natürlich/Natur
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Metall, Textil, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: 150cm stehleuchte, standlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.