Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näve 3184027 Tischleuchte E14 40 W LED Natürlich/Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte
Tischleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121138971
Hersteller:
     Näve
Herst.-Nr.:
     18.3184027
EAN/GTIN:
     4003222880760
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tischleuchte "Finja" mit Bambus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
550 mm
Durchmesser
330 mm
Sockelhöhe
360 mm
Lampenschirmbreite
330 mm
Tiefe Lampenschirm
330 mm
Höhe Lampenschirm
180 mm
Design
Produktfarbe
Natürlich/Natur
Material
Bambus, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Leuchtmitteltyp
LED
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.