Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näve 3185922 Tischleuchte E14 LED Schwarz, Grau, Natürlich/Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte
Tischleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121138974
Hersteller:
     Näve
Herst.-Nr.:
     18.3185922
EAN/GTIN:
     4003222881033
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tischleuchte "Fumoso"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
390 mm
Durchmesser
120 mm
Sockelbreite
120 mm
Sockeltiefe
120 mm
Sockelhöhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Natürlich/Natur
Material
Glas, Eisen
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.7 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.