Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näve 3189323 Tischleuchte E14 40 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte
Tischleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121138978
Hersteller:
     Näve
Herst.-Nr.:
     18.3189323
EAN/GTIN:
     4003222885529
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Keramik-Tischleuchte "FOLIO" weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
275 mm
Durchmesser
140 mm
Sockelhöhe
105 mm
Höhe Lampenschirm
140 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Keramik, Metall, Textil
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Leuchtmitteltyp
LED
Ergonomie
Kabellänge
1.1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.