| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-121145541 Herst.-Nr.: 104114200 EAN/GTIN: 8000796090621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Simba Toys Blox - Riesenspaß für kleine und große Klemmbaustein-Fans.
Mit den eigenen Händen erste Bauwerke erschaffen, erbauen und wahr werden lassen.
100% kompatibel mit anderen Herstellern
Es ist egal, ob Zuhause bereits Bausteine anderer bekannter Marken vorhanden sind, dieses Set mit älteren Modellen kombiniert werden oder ganz neu in die Welt der Baukunst eingestiegen werden soll.
Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis durch herausragende Qualität Made in Italy
Die Blox Bausteine stehen, den Bausteinen von anderen renommierten Herstellern, in nichts nach und sind, trotz des günstigen Preises, absolut ebenbürtig. Auch bei großen Bauwerken zeigt sich die exakte Verarbeitung, Passgenauigkeit, Stabilität und der angenehme Druckpunkt.
Ideal für große und kleine Steine-Fans
Mit den Klemmbausteinen von Blox kann man eine ganz neue Welt erschaffen: Vom einfachen Turm bis zum traumhaften Schloss. Und wenn eine neue Idee kommt, lassen sich die Einzelteile in Windeseile wieder auseinandernehmen. Die beiliegende Dose eignet sich perfekt zum Aufräumen und Verstauen der Bausteine.
Ideales Lernspielzeug für Mädchen und Jungen ab 3 Jahren
Das Bauen verschiedener Gebäude schult die Vorstellungskraft, das räumliche Denken und die Hand-Augen-Koordination der Kleinen. Ganz spielerisch lernen sie so, wie Dinge zusammenhalten und auch was einen Turm aus dem Gleichgewicht bringen könnte.
Kinder lieben uns, Eltern vertrauen uns
Durch penibelste Qualitätskontrollen, die Verwendung von speichelfesten Kunststoffen, die akribische Prüfungen auf scharfe Kanten und Spitzen und durch die moderne Produktion in Italien sorgen wir für die Sicherheit von Ihnen und Ihren Kindern.
Inhalt
700 bunte Bausteine für Kinder
1x wiederverschließbare Dose Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gemischte Farben | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 700 Stück(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Bausteinform | Rechteckig | ![](/p.gif) | Bausteinoberfläche | Einfarbig | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Italien | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 15 mm | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Entwicklung der Vorstellungskraft, Spatial skills training |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |