Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pets Alive 9548 Stofftier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Pets Alive 9548 Stofftier
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121145760
Hersteller:
     ZURU Toys
Herst.-Nr.:
     9548
EAN/GTIN:
     4894680033351
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
309 mm
Gewicht
1140 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Ente
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mit Ton
Ja
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.