| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-121145840 Herst.-Nr.: 36589 EAN/GTIN: 193052047977 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr | Merkmale | Typ | Nachfüllen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 188 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 280 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 100 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |