Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 541158 Tablet-Bildschirmschutz Datenschutz-Bildschirmschutz Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121145964
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541158
EAN/GTIN:
     4252011909261
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
DISKRETER BLICKSCHUTZ

Das Apple iPad Pro 11 Privacy Filter schützt wie ein Panzerglas und bietet zusätzlich noch einen Blickschutz und damit eine sichere Barriere für deine Privatsphäre. Ob im Zug, im Café oder in einem belebten Raum, der Sichtschutz hält neugierige Blicke fern. Nur du kannst den Bildschirm klar sehen, für Außenstehende ist der Inhalt deines Bildschirms aber nicht sichtbar. So kannst du ungestört sensible Informationen einsehen, private Nachrichten lesen oder vertrauliche Dokumente bearbeiten.

EINFACHE MONTAGE

Unser Privacy Filer ist nicht nur robust, sondern auch so einfach zu montieren wie eine Panzerfolie. Dank der eingebauten Magnete lässt sich das Schutzglas exakt positionieren. Und wenn es Zeit ist, das Privacy Filter auszutauschen, ist das genauso einfach. Mit unserem Privacy Filter erhältst du einen effektiven und benutzerfreundlichen Schutz für das Display deines Mobilgeräts.

MASSGESCHNEIDERTER SCHUTZ

Unser maßgeschneidertes Smartprotect Privacy Filter wurde speziell für dein Apple iPad Pro 11 entwickelt. Es passt perfekt und schützt deine Investition, indem es die Lebensdauer deines iPad verlängert. Der Blickschutzfilter wurde außerdem entwickelt, um den Bildschirm zu schützen, ohne die Bildqualität in der Frontansicht zu beeinträchtigen.

CASE FRIENDLY DESIGN

Smartprotect Privacy Filter ist optimal auf die verschiedenen Schutzhüllen abgestimmt. Es fügt sich nahtlos in das Design deines iPad ein und lässt sich problemlos mit jeder Hülle kombinieren. Diese vollständige Kompatibilität und Flexibilität ermöglicht es dir, dein Gerät zu personalisieren, ohne die Schutzfunktionen zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
30 g
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Datenschutz-Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.