Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Redline MRA5S520HHHD16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Redline MRA5S520HHHD16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Mushkin Redline MRA5S520HHHD16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Mushkin Redline MRA5S520HHHD16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Mushkin Redline MRA5S520HHHD16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Mushkin Redline MRA5S520HHHD16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Mushkin Redline MRA5S520HHHD16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Mushkin Redline MRA5S520HHHD16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121146027
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MRA5S520HHHD16GX2
EAN/GTIN:
     846651035776
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
42
Speicherspannung
1.1 V
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, mushkin so-dimm 32gb, ddr5 laptopspeicher, 2x 16gb ddr5 so-dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.