Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Displex TABLET PRIVACY SAFE Wiederablösbarer 2-Wege Blickschutzfilter für iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121146120
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01985
EAN/GTIN:
     4028778123383
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Hochwirksamer, horizontaler 2-Wege Blickschutzfilter schützt das Tablet vor Kratzern und Beschädigungen und begrenzt das Sichtfeld auf+/- 30°. D.h. ab einem Winkel von ca. 30° erscheint das Display schwarz, so dass Ihre Privatsphäre und sensible Daten vor uner­wünschten seitlichen Einblicken geschützt sind, die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird unterstützt.

Dank der Air Adsorption Technology lässt sich der Tablet Privacy Safe Blickschutzfilter schnell und einfach anbringen und entfernen - ganz ohne Klebstoff. Einfach auflegen, positionieren, an den Rändern andrücken. Fertig.
Beidseitig mit Wasser und Spülmittel abwaschbar.

Die glänzende Oberfläche sorgt für klarere Sicht auf den Bildschirm und maximale Farbbrillanz, v.a. im Innenbereich und bei mittleren bis dunklen Lichtverhältnissen.

Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit: Der Tablet Privacy Safe Blickschutzfilter hat keine störenden Auswirkungen auf die Touch- und Scroll-Eigenschaften des Displays. Das Display kann ohne Einschränkung genutzt werden - als ob kein Blickschutzfilter angebracht wäre. Auch Stifte/ Pencils werden unterstützt [modellabhängig).

Sicherung der Kamerafunktion durch universelle Aussparung. Kamera-Slider­Funktion bleibt erhalten.

Inkl. praktischer Schutzhülle aus Natur-Filz zur sicheren Aufbewahrung und geschütztem Transport.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
175 g
Merkmale
Displayschutzart
Datenschutz-Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 13'' (2024)/Air 13'' (2024)
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
3H
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Oberflächenlackierung
Glänzend
Rahmentyp
Vollformat
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.