Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Next Green 27 002 97 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Next Green 27 002 97 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121149253
Hersteller:
     Next Green
Herst.-Nr.:
     27 002 97
EAN/GTIN:
     7350137670434
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produkttyp
Wandhalterung
Produktfarbe
Stahl
Material
Galvanisiertes Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.