Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Oslo Pro Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Oslo Pro Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Flip case Schwarz
dbramante1928 Oslo Pro Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Flip case Schwarz
dbramante1928 Oslo Pro Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Flip case Schwarz
dbramante1928 Oslo Pro Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Flip case Schwarz
dbramante1928 Oslo Pro Handy-Schutzhülle 16 cm (6.3") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121150335
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     OSGPBL006384
EAN/GTIN:
     5711428063847
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.3 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 9 / 9 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.