Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group XTREEM FFXD532G7200HC34ADC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group XTREEM FFXD532G7200HC34ADC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz ECC
Team Group XTREEM FFXD532G7200HC34ADC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz ECC
Team Group XTREEM FFXD532G7200HC34ADC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz ECC
Team Group XTREEM FFXD532G7200HC34ADC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 7200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121214701
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FFXD532G7200HC34ADC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
7200 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
34
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
134.5 mm
Höhe
48.8 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.