Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-ME32SP2 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-ME32SP2 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz ECC
Fujitsu PY-ME32SP2 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121289491
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME32SP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fujitsu ddr ram, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,56*
€ 561,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,11*
€ 492,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.260,87*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.925,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.877,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.852,90*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.547,84*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.216,28*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.264,15*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.011,24*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.300,69*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.455,33*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.325,63*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 3.997,90*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.915,06*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.267,29*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 5.401,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.